丸落とし 黒のおすすめ人気ランキング

2026/02/06更新
35件の「丸落とし 黒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸落し 黒」、「ドア 固定金具」、「ロングフランス落とし」などの商品も取り扱っております。
丸落し アトムリビンテックランキング1位
ドアの上下や取手付近に取り付け内締り錠として、あるいは補助錠として。ドアの表面に面付けできます。
用途トイレ等の開き戸の内締り錠及び補助錠として付属品(本体受金)+丸皿木ネジ2.7×20。(平受金)+皿木ネジ2.7×16タイプ丸落しサイズ(mm)90
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


アルミホーム落 BEST[金物]ランキング3位
扉の上下に取り付けて扉を固定する金具です。主に親子扉の子扉に使用します。
材質アルミニウム幅(mm)26ブロンズ奥行(mm)13
1パック
968税込1,065
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アルミ落し SYS(シブタニ)ランキング4位
1個
959税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ステンレス 強力丸落し APLUS(クマモト)ランキング5位
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に材質SUS304タイプ丸落し仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アトムリビンテック丸落し
両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。 なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)材質(本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ付属品(本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16寸法(mm)150
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。寸法A(mm)47寸法B(mm)80寸法C(mm)12寸法H(mm)4.5材質ステンレス(SUS304)寸法a(mm)47
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途門扉等の固定に付属品M3×20ねじ 8個、固定金具 1個材質ステンレス(SUS304)仕上ヘアーライン取付方式ビス止め
1個
958税込1,054
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
17,980税込19,778
3日以内出荷

材質(本体)ステンレス/ヘアライン仕上、(芯棒)鉄/ユニクロ仕上付属品取付ねじタイプ丸落し径(Φmm)(芯棒)5寸法B(mm)26寸法C(mm)8.5取付穴径(Φmm)3
1個
420税込462
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ACE(エース)ACE丸落とし
施錠時ステー最下部~支柱最下部までの長さ24mm
用途一般扉、両開面付に使用材質ステンレスSUS304寸法(mm)(支持受)15×30
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
679税込747
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


MK(丸喜金属本社)新型強力丸落し
ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。
用途門落し等に。材質/仕上SUS304、表面仕上:ヘアラインヘアライン寸法D(mm)12寸法W(mm)39寸法P1(mm)33寸法P2(mm)30H(mm)27
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
17,980税込19,778
3日以内出荷

1個
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)